CEMBRE - PUNT.HCA.NJ.SECCION 4MM2 LGO.PUNT.= - PKE410-Q100

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PUNT.HCA.NJ.SECCION 4MM2 LGO.PUNT.=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 4 mm²

  • Longitud de puntera - 10 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PKE410-Q100

Ref.Sonepar

840831

EAN

8016692612195

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

4 mm²

Longitud de puntera:

10 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Naranja

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

12

Puntera hueca PKE preaislado 4mm² largo 10mm naranja (Bolsa 100u). Herramientas. Herramientas manuales. De uso general

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE