CEMBRE - PUNT.HCA.PKC PRE.0,75MM² LGO.12 2809381

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PUNT.HCA.PKC PRE.0,75MM² LGO.12 2809381

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKC7512-Q100

Ref.Sonepar

1109556

EAN

8499216167850

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE