CEMBRE - PUNT.HCA.PKC PREAISL.10MM² LGO.12MM MF

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PUNT.HCA.PKC PREAISL.10MM² LGO.12MM MF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKC1012

Ref.Sonepar

1005591

EAN

8016692003313

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE