CEMBRE - Puntera hueca desnuda KE 0,75mm² largo 6mm (Bolsa 500u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 0.75 mm²
Longitud de puntera - 6 mm
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KE7506ST
Ref.Sonepar
758979
EAN
8016692002613
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
0.75 mm²
Longitud de puntera:
6 mm
Aislado:
no
Libre de halógenos:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
18
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


