CEMBRE - Puntera hueca desnuda KE 10mm² largo 15mm (Bolsa 250u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 10 mm²
Longitud de puntera - 15 mm
Aislado - no
Packaging
250 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KE1016ST
Ref.Sonepar
377475
EAN
8016692002873
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
10 mm²
Longitud de puntera:
15 mm
Aislado:
no
Libre de halógenos:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
8
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


