CEMBRE - Puntera hueca desnuda KE 1mm² largo 10mm (Bolsa 500u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1 mm²
Longitud de puntera - 10 mm
Aislado - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KE110ST
Ref.Sonepar
377476
EAN
8016692002675
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1 mm²
Longitud de puntera:
10 mm
Aislado:
no
Libre de halógenos:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


