CEMBRE - Puntera hueca desnuda KE 25mm² largo 15mm (Bolsa 100u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 15 mm
Aislado - no
Material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KE25015ST
Ref.Sonepar
793246
EAN
8016692780702
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
15 mm
Aislado:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
4
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


