CEMBRE - Puntera hueca doble PKT TWIN 2x16mm² largo 14,0mm azul (Bolsa 50u)

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 16 mm²

  • Longitud de puntera - 14 mm

  • Aislado -

  • Aislamiento de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

PKT1614

Ref.Sonepar

59174

EAN

8016692095035

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

16 mm²

Longitud de puntera:

14 mm

Aislado:

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

Color:

Azul

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

6

Este tipo de punteras están fabricadas con cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9% y estañadas electrolíticamente.

Están específicamente diseñadas para aplicaciones donde es necesario introducir dos cables en la misma “boca” del terminal.

 

Datos técnicos

Los conectores están fabricados a partir de banda de latón Cu DHP UNI 5649/1988
(Correspondiente a: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050)
 
Estañado con un espesor mínimo de 3μm.
 
Las chaquetas aislantes están hechas de PA6 libres de halógenos de alta tenacidad:
  • RIGIDEZ DIELÉTRICA (KV/mm): > 16,5
  • RESISTENCIA ESPECÍFICA AL VOLUMEN (Ω / cm): > 1013
  • TEMP. EJERCICIO MÁXIMO (°C): 115 ÷ 130
  • INFLAMABILIDAD (UL94): V2
  • DENSIDAD (g/cm3): 1,14
  • ABSORCIÓN DE H2O (%): 1,5
  • RESISTENCIA AL SENO (N/mm2): > 77

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE