CEMBRE - Puntera hueca en banda CPKE108 sección 1mm² rojo - CPKE108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CPKE108
Ref.Sonepar
818942
EAN
8499211796628
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislamiento de material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Color:
Rojo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
sí
Tamaño AWG:
Otros
Las series PK.. están fabricadas a partir de cobre electrolítico el cual es posteriormente estañado. Sus ajustadas dimensiones han sido pensadas para reforzar la flexibilidad del cable en la conexión con regletas.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


