CEMBRE - Puntera hueca en banda CPKE1508 sección 1,5mm² negro - CPKE1508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CPKE1508
Ref.Sonepar
818977
EAN
8499211797083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
sí
Tamaño AWG:
16
Las series PK.. están fabricadas a partir de cobre electrolítico el cual es posteriormente estañado. Sus ajustadas dimensiones han sido pensadas para reforzar la flexibilidad del cable en la conexión con regletas.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


