CEMBRE - PUNTERA HUECA PKC PREAISL.70MM2 - PKC70022

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PUNTERA HUECA PKC PREAISL.70MM2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 70 mm²

  • Longitud de puntera - 22 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 25 Unid.

Referencia del fabricante

PKC70022

Ref.Sonepar

240263

EAN

8016692062037

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

70 mm²

Longitud de puntera:

22 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Amarillo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

00

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE