CEMBRE - Puntera hueca PKC preaislado 2,5mm² 12mm azul

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PKC2512

Ref.Sonepar

460112

EAN

8016692064383

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

14

Las series PKC están fabricadas a partir de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9% el cual es posteriormente estañado. 
 
Sus ajustadas dimensiones han sido pensadas para reforzar la flexibilidad del cable en la conexión con regletas.
 

Datos técnicos

Los conectores están fabricados a partir de banda de latón  Cu DHP UNI 5649/1988 (Correspondiente a: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050)
 
Estañado con un espesor mínimo de 3μm
 
Las chaquetas aislantes están hechas de PA6 libres de halógenos:
RIGIDEZ DIELÉTRICA (KV/mm): >16,5
RESISTENCIA ESPECÍFICA AL VOLUMEN (Ω/cm): >1013
TEMP. EJERCICIO MÁXIMO (°C): 115÷130
INFLAMABILIDAD (UL94): V2
DENSIDAD (g/cm3): 1,14
ABSORCIÓN DE H2O (%): 1,5
RESISTENCIA AL SENO (N/mm2): >77

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE