CEMBRE - Puntera hueca PKC preaislado 4mm² largo 18mm gris (Bolsa 200u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 4 mm²
Longitud de puntera - 18 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKC418
Ref.Sonepar
377567
EAN
8016692003252
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
4 mm²
Longitud de puntera:
18 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
12
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


