CEMBRE - Puntera hueca PKD preaislado 1,5mm² largo 8mm negro (Bolsa 500u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
PKD1508
Ref.Sonepar
313793
EAN
8016692083995
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
16
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


