CEMBRE - Puntera hueca PKD preaislado 10mm² largo 12mm rojo (Bolsa 100u) - PKD1012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 10 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PKD1012
Ref.Sonepar
59155
EAN
8016692084435
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
10 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Rojo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
8
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


