CEMBRE - Puntera hueca PKD preaislado 25mm² largo 16mm amarillo (Bolsa 50u) - PKD25016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 16 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKD25016
Ref.Sonepar
59163
EAN
8016692084510
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
16 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Amarillo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
4
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


