CEMBRE - Puntera hueca PKE preaislado 10mm² largo 12,0mm marrón (Bolsa 100u)

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Puntera hueca PKE preaislado 10mm² largo 12,0mm marrón (Bolsa 100u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 10 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado -

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PKE1012

Ref.Sonepar

59139

EAN

8016692003733

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

10 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

Color:

Marrón

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

8

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE