CEMBRE - Puntera hueca PKE preaislado 25mm² largo 22,0mm negro (Bolsa 50u)

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Puntera hueca PKE preaislado 25mm² largo 22,0mm negro (Bolsa 50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 25 mm²

  • Longitud de puntera - 22 mm

  • Aislado -

  • Aislamiento de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

PKE25022

Ref.Sonepar

70436

EAN

8016692003832

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

25 mm²

Longitud de puntera:

22 mm

Aislado:

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

Color:

Negro

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

4

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE