CEMBRE - Puntera PKE preaislado 25 16,0mm negro - PKE25016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 16 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
PKE25016
Ref.Sonepar
59007
EAN
8016692003818
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
16 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
4
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


