CEMBRE - Puntera PKE preaislado 6 12,0mm verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 6 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
PKE612
Ref.Sonepar
59012
EAN
8016692003696
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
6 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Verde
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
10
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


