CEMBRE - Punzón acero cromo CPC100-8 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 100 mm
Con protección para las manos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CPC100-8
Ref.Sonepar
742052
EAN
8016692823546
Longitud:
100 mm
Con protección para las manos:
no
Punzón Material Acero al Cromo Vanadio Longitud 100mm Altura de la cabeza 3mm Diámetro del hexágono 8mm Peso 54 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


