CEMBRE - PUNZON Ø 21 MM HERRAMIENTA RHT-160 Y RHT160-60N - RT21

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PUNZON Ø 21 MM HERRAMIENTA RHT-160 Y RHT160-60N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perforador - Redondo

  • Diámetro de orificio - 21 mm

  • Altura del agujero - 10 mm

  • Material para perforar - Otros

  • Modelo - Matriz y taladrador

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RT21

Ref.Sonepar

813123

EAN

8016692146553

Forma de perforador:

Redondo

Diámetro de orificio:

21 mm

Altura del agujero:

10 mm

Material para perforar:

Otros

Modelo:

Matriz y taladrador

Operación hidráulica:

sí

Funcionamiento mecánico:

no

Punzón diámetro 21mm herramienta RHT-160 / RHT160-60N. Herramientas. Herramientas manuales. De uso general

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE