CEMBRE - Reducción de rosca M40 a M32 poliamida gris

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 32

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 40

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1153M4032

Ref.Sonepar

859884

EAN

8499212626740

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

32

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

40

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Reducción de rosca M40 a M32 poliamida gris. Electricidad. Hilos y cables. Accesorios

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE