CEMBRE - Reducción rosca M50 a M40 latón niquelado

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Reducción rosca M50 a M40 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 50

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 40

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20435040N

Ref.Sonepar

271678

EAN

8016692405322

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

50

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

40

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Reducción de rosca fabricada a partir de latón niquelado. Presenta un diámetro exterior e interior de rosca métrica de M50x1,5 y M40x1,5 respectivamente, un diámetro exterior de la pieza de 53mm y una longitud total de 12,5mm. Este producto ostenta un rango térmico que abarca desde lo -25°C hasta los 100°C. Se enmarca dentro de la familia de accesorios elaborados a partir de latón niquelado.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE