CEMBRE - Reducción rosca Pg16 a Pg09 latón niquelado

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Reducción rosca Pg16 a Pg09 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 9

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 16

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20421609N

Ref.Sonepar

811698

EAN

8016692126340

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

9

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

16

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Reducción de rosca fabricada a partir de latón niquelado. Presenta un diámetro exterior e interior de rosca de Pg16 y Pg9 respectivamente, un diámetro exterior de la pieza de 24mm y una longitud total de 9,5mm. Este producto ostenta un rango térmico que abarca desde lo -25°C hasta los 100°C. Se enmarca dentro de la familia de accesorios elaborados a partir de latón niquelado.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE