CEMBRE - REGL.UNIP.ZETAPIU SECCIÓN 16MM² 8 VÃAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z16-8D
Ref.Sonepar
1016455
EAN
8499214933839
Regletas unipolares de conexion indirecta\r\n\tsección nominal 16mm² Altura 42mm Anchura 35,5mm Longitud 57mm N. agujero 8 Cantidad caja 10 Peso 56 g Tensión nominal 450 V Ataque DIN sí Entrada fácil sí Clase UL94 V0 Sin Halógenos sí Temperatura de aplicación Max 85 °C Material (Cuerpo) Policarbonato Material (Regleta) Acero zincado electolíticamente Material (Pletina de contact) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Temperatura de aplicación Max 85 °C Clase UL94 V0 Grado de Protección IP 20 Entrada fácil sí Material (Cuerpo) Policarbonato Material (Regleta) Acero zincado electolíticamente Material (Pletina de contact) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sección máxima 450mm2.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


