CEMBRE - Regleta en esteatita ZS-B6 2P - ZS-B6

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Regleta en esteatita ZS-B6 2P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-B6

Ref.Sonepar

802827

EAN

8499211576398

Color:

Blanco

Regletas en esteatita Color Marfil Material (Cuerpo) Esteatita Material (Regleta) Latón Material (Tornill) Acero zincado electolíticamente Tensión nominal 450 V Rango térmico Max 300 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE