CEMBRE - Regleta tetrapolar ZETAblock sección 25mm² 4 fases 100A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...25 mm²
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
Z25-DP7-100
Ref.Sonepar
460150
EAN
8016692059518
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...25 mm²
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-10...85 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


