CEMBRE - Regleta tetrapolar ZETAblock sección 50mm² 12 vías 4 fases 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 16...50 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z50-DP12-160
Ref.Sonepar
267344
EAN
8016692156941
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
16...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


