CEMBRE - Regleta unipolar ZETAmini sección 16mm² 1 vía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...16 mm²
Tasa de voltaje - 450 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z16-1
Ref.Sonepar
59177
EAN
8016692068435
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-10...85 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


