CEMBRE - Regleta unipolar ZETAmini sección 2,5mm² 1 vía - Z2.5-1

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Regleta unipolar ZETAmini sección 2,5mm² 1 vía

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

Z2.5-1

Ref.Sonepar

59178

EAN

8016692061474

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Tasa de voltaje:

450 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-10...85 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Placa de cierre necesaria:

no

Transparente:

sí

Regletas de una vía de conexion indirecta Material (Cuerpo) Policarbonato autoextinguible entichoque Material (Regleta) Acero zincado electolíticamente Material (Tornill) Acero zincado electolíticamente Material (Pletina de contact) Acero estañado electolíticamente Grado de Protección IP 20 Clase UL94 V0 Tensión nominal de aislamiento 450 V Temperatura de aplicación Max 85 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE