CEMBRE - Regleta unipolar ZETAmini sección 35mm² 1 vía

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Regleta unipolar ZETAmini sección 35mm² 1 vía

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Z35-1

Ref.Sonepar

917714

EAN

8016692069746

Regletas de una vía de conexion indirecta Material (Cuerpo) Policarbonato autoextinguible entichoque Material (Regleta) Acero zincado electolíticamente Material (Tornill) Acero zincado electolíticamente Material (Pletina de contact) Acero estañado electolíticamente Grado de Protección IP 20 Clase UL94 V0 Tensión nominal de aislamiento 450 V Temperatura de aplicación Max 85 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE