CEMBRE - REPARTIDOR BIPOLAR DB40-15/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DB40-15/2
Ref.Sonepar
872731
EAN
8051316010384
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
2
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
17
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
40...40 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


