CEMBRE - REPARTIDOR TETRAPOLAR DB100-6/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DB100-6/4
Ref.Sonepar
767805
EAN
8051316010483
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
7
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
40...80 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


