CEMBRE - Set 19 brocas helicoidales SB19-TIN diámetro 1 a 10mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Set 19 brocas helicoidales SB19-TIN diámetro 1 a 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con madera - sí

  • Apto para acero - sí

  • Apto para acero inoxidable - sí

  • Apto para metales no ferrosos/férricos - sí

  • Compatible con hierro fundido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SB19-TIN

Ref.Sonepar

377130

EAN

8016692797380

Compatible con madera:

sí

Apto para acero:

sí

Apto para acero inoxidable:

sí

Apto para metales no ferrosos/férricos:

sí

Compatible con hierro fundido:

sí

Apto para piedras:

no

Apto para hormigón:

no

Apto para vidrio:

no

Apto para plástico:

sí

Sistema de soporte:

Eje de conexión cilíndrico

Eje enchufable con extremo plano:

sí

Clasificación 19 Puntas Helicoidales modelos y características.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE