CEMBRE - Set 7 brocas perforación SB7-SDS-PLUS diámetro 5 a 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con madera - no
Apto para acero - sí
Apto para acero inoxidable - no
Apto para metales no ferrosos/férricos - sí
Compatible con hierro fundido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SB7-SDS-PLUS
Ref.Sonepar
377129
EAN
8016692797373
Compatible con madera:
no
Apto para acero:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para metales no ferrosos/férricos:
sí
Compatible con hierro fundido:
no
Apto para piedras:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para vidrio:
no
Apto para plástico:
no
Taladro de diámetro:
5.12 mm
Sistema de soporte:
SDS-plus
Con broca para centrar:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


