CEMBRE - Set 9 llaves Allen KAK9 M hexagonales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaños - 1.5...10 mm
Número de llaves - 9
Modelo - Base de plástico
Tipo de tirador - En ángulo recto
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KAK9
Ref.Sonepar
286435
EAN
8016692766478
Tamaños:
1.5...10 mm
Número de llaves:
9
Modelo:
Base de plástico
Tipo de tirador:
En ángulo recto
Color:
Otros
serie de 9 llaves macho hexagonales Material (Cuerpo) Acero forjado térmicamente Longitud 300mm Anchura 100mm Altura 31mm Peso 430 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


