CEMBRE - Sierra manual hojas 300mm HKS12 - HKS12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de hoja de serrado - 350 mm
Tornillo de sujeción - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HKS12
Ref.Sonepar
685546
EAN
9999903406617
Longitud de hoja de serrado:
350 mm
Tornillo de sujeción:
sí
Sierra herramientas de corte profesionales Material (Cuerpo) Plastico antideslizante de doble component Color Negro-Azul Tipo de cuchillas Plan Tipo de acción Cort Longitud 400mm Anchura 32mm Altura 140mm Peso 600 g.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


