CEMBRE - Soporte externo a la impresora para bobinas 100, 60 y 50 metros termorretráctil - DSPB-TCS

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Soporte externo a la impresora para bobinas 100, 60 y 50 metros termorretráctil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bandeja de montaje

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Con bandolera - no

  • Señal roja - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DSPB-TCS

Ref.Sonepar

642280

EAN

8499161181833

Modelo:

Bandeja de montaje

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Con bandolera:

no

Señal roja:

no

Argolla de candado:

no

Dispensador de banco soporto para rollo.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE