CEMBRE - Soporte TDMOS-16 42850 25x6x8mm negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Soporte TDMOS-16 42850 25x6x8mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...8 mm

  • Diámetro del cable - 6...8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42850

Ref.Sonepar

459941

EAN

05474101970

Modelo:

Forma de cuartilla

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...8 mm

Diámetro del cable:

6...8 mm

Longitud:

25 mm

Color:

Negro

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Conexión

Soporte TDMOS fabricado a partir de poliamida PA6.6 autoextinguible clase V0 (UL 94). Este producto está diseñado para acoplar las placas de MG2-TDMO y, de ese modo, identificar los cables con un diámetro medio comprendido entre los 6 y los 8mm. Se presenta con una sección del cable de 16mm² y una longitud de 25mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE