CEMBRE - Taco poliamida PA6.6 diámetro agujero fijación 8mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 20 mm
Altura - 40.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 15 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GH8
Ref.Sonepar
268122
EAN
8016692571348
Anchura:
20 mm
Altura:
40.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
15 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro:
8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Color:
Negro
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


