CEMBRE - Tapa plana transparente RT-CCPS para perfil 15x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 1000 mm
Altura - 15 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990735
Ref.Sonepar
813115
EAN
8499211717524
Material:
Plástico
Anchura:
1000 mm
Altura:
15 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Tapa plana transparente RT-CCPS para perfil. Se presenta transparente y con unas medidas de 15mm y 1000mm de longitud.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


