CEMBRE - Tapa transparente RT-CCP para perfil 15x430mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 430 mm
Altura - 15 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990456
Ref.Sonepar
460058
EAN
8499094827662
Material:
Plástico
Anchura:
430 mm
Altura:
15 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Tapa transparente RT-CCP para perfil. Se presenta transparente y con unas medidas de 15mm y 430mm de longitud.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


