CEMBRE - Tapón 36A3M2526 + 36A3M2563 para arandela multitaladro - TGM613

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón 36A3M2526 + 36A3M2563 para arandela multitaladro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Resistente a los impactos - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TGM613

Ref.Sonepar

377637

EAN

8016692188980

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Resistente a los impactos:

no

Color:

Blanco

Con contratuerca:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para cable armado:

no

Tapón Material (Cuerpo) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE