CEMBRE - TAPÓN EN LATÓN ROSCA M12X1,5 IP54

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TAPÓN EN LATÓN ROSCA M12X1,5 IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2053M12N

Ref.Sonepar

1074611

EAN

8016692176000

Tapón elaborado a partir de latón niquelado con una calificación IP54 en la escala de protección frente a agentes externos y una temperatura de uso continua que abarca desde los -25°C hasta los 100°C. Este tapón cuenta con una rosca tipo métrica M12x1,5 y se presenta con unas medidas de 14mm de diámetro externo y 5mm de altura.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE