CEMBRE - Tapón en latón rosca Pg29 negro - 2052029N

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón en latón rosca Pg29 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 29

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2052029N

Ref.Sonepar

272994

EAN

8016692137605

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

29

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón elaborado a partir de latón niquelado con una calificación IP54 en la escala de protección frente a agentes externos y una temperatura de uso continua que abarca desde los -25°C hasta los 100°C. Este tapón cuenta con una rosca tipo Pg29 y se presenta con unas medidas de 39mm de diámetro externo y 8mm de altura.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE