CEMBRE - Tapón en poliamida PA6.6 TCP12 para MAXIblock

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón en poliamida PA6.6 TCP12 para MAXIblock

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - no

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCP12

Ref.Sonepar

270006

EAN

8016692519104

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapones en Poliamida PA6.6 Material (Cuerpo) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE