CEMBRE - Tapón en poliamida rosca M32x1,5 gris claro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón en poliamida rosca M32x1,5 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1053M32

Ref.Sonepar

275709

EAN

8016692176338

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

32

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Número RAL:

7035

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón de rosca métrica con medida M32x1,5 en color gris claro RAL 7035. Este tapón está fabricado a partir de poliamida PA 6 reforzada con fibra de vidrio autoextinguible clase HB (UL 94). Ostenta una temperatura de uso que abarca desde los -20C° hasta los 90C° y una calificación IP54 en la escala de protección frente a agentes externos. Se presenta con un diámetro de 37mm y una altura de 9mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE