CEMBRE - Tapón en Polystyrol PS rosca M12x1,5 negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón en Polystyrol PS rosca M12x1,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 1.5

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1253M12N

Ref.Sonepar

763984

EAN

8016692164403

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

1.5

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón en Polystyrol PS rosca M12x1,5 negro. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE