CEMBRE - Tapón en Polystyrol rosca Pg48 IP54 negro - 1849N

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tapón en Polystyrol rosca Pg48 IP54 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 48

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliestireno (PS)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1849N

Ref.Sonepar

267983

EAN

8016692190563

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

48

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliestireno (PS)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón en Polystyrol rosca Pg48 IP54 negro. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE